FABORY B07000.025.0475 Socket Head Cap Screw, 4 3/4 Inch Length, 1/4-20 Thread Size, Alloy Steel Grade, 225PK | CG6WDN 42HX28

FABORY B07000.025.0475 Șurub cu cap cu cap tubular, lungime 4 3/4 inch, dimensiune filet 1/4-20, calitate din oțel aliat, 225PK

În stoc
Articol: CG6WDN Model: B07000.025.0475Crucea Ref: 42HX28

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€178.58 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
Dimensiunea unității3 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
Finisaj de fixareOxid negru
finalizareaOxid negru
CalitateAliaj de oțel
Cap Dia.0.375 "
Inaltimea capului0.25 "
Tip capCilindric
Lungime4 3 / 4
Min. Rezistență la tracțiune170,000 la 180,000 psi
Min. Lungimea firului1 în
Rockwell HardnessC37 până la C45
StandardASME B18.3
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade F până la 302 grade F
Filet Dia.1 / 4 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1"
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.2858
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B07000.025.0475 Șurub cu cap cu cap tubular, lungime 4 3/4 inch, dimensiune filet 1/4-20, calitate din oțel aliat, 225PK
€178.58 /ambalaj