FABORY B07000.050.0650 Socket Head Cap Screw, 6 1/2 Inch Length, 1/2-13 Thread Size, Alloy Steel Grade, 50PK | CG6WHY 42HY28

FABORY B07000.050.0650 Șurub cu cap cu cap tubular, lungime 6 1/2 inch, dimensiune filet 1/2-13, calitate din oțel aliat, 50PK

În stoc
Articol: CG6WHY Model: B07000.050.0650Crucea Ref: 42HY28

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€214.93 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-13
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitateHex Socket
Finisaj de fixareOxid negru
finalizareaOxid negru
CalitateAliaj de oțel
Cap Dia.0.75 "
Inaltimea capului0.5 "
Tip capCilindric
Lungime6 1 / 2 "
Min. Rezistență la tracțiune170,000 la 180,000 psi
Min. Lungimea firului1 1/2 in
Rockwell HardnessC37 până la C45
StandardASME B18.3
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade F până la 302 grade F
Filet Dia.1 / 2 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1 1 / 2
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.1768
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B07000.050.0650 Șurub cu cap cu cap tubular, lungime 6 1/2 inch, dimensiune filet 1/2-13, calitate din oțel aliat, 50PK
€214.93 /ambalaj