FABORY B07001.037.0200 Socket Head Cap Screw, 2 Inch Length, 3/8-16 Thread Size, Alloy Steel Grade, 250PK | CG6WYR 42JA52

FABORY B07001.037.0200 Șurub cu cap cu cap tubular, lungime 2 inch, dimensiune filet 3/8-16, calitate din oțel aliat, 250PK

În stoc
Articol: CG6WYR Model: B07001.037.0200Crucea Ref: 42JA52

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€410.37 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
Dimensiunea unității5 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateAliaj de oțel
Cap Dia.0.5625 "
Inaltimea capului0.375 "
Tip capCilindric
Lungime2"
Min. Rezistență la tracțiune170,000 la 180,000 psi
Min. Lungimea firului1 1/4 in
Rockwell HardnessC37 până la C45
StandardASME B18.3
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade F până la 302 grade F
Filet Dia.3 / 8 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1 1 / 4
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.3006
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B07001.037.0200 Șurub cu cap cu cap tubular, lungime 2 inch, dimensiune filet 3/8-16, calitate din oțel aliat, 250PK
€410.37 /ambalaj