FABORY B07410.075.0175 Socket Flat Head Cap Screw, 1-3/4 Inch Length, 3/4-10 Thread Size, Alloy Steel Grade, 90PK | CG6YPK 42JJ69

FABORY B07410.075.0175 Șurub cu cap plat cu cap, lungime 1-3/4 inch, dimensiune filet 3/4-10, calitate din oțel aliat, 90 uc.

În stoc
Articol: CG6YPK Model: B07410.075.0175Crucea Ref: 42JJ69

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€246.61 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap plat, cu cap plat
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-10
Dimensiunea unității1 / 2 "
Tipul de unitateHex Socket
Finisaj de fixareOxid negru
finalizareaOxid negru
CalitateAliaj de oțel
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.1.4375 "
Tip capPlat
Lungime1 3 / 4 "
Min. Rezistență la tracțiune135,000 la 145,000 psi
Min. Lungimea firului2 în
Rockwell HardnessC37 până la C44
StandardASME B18.3
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade F până la 302 grade F
Filet Dia.3 / 4 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2"
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.4644
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B07410.075.0175 Șurub cu cap plat cu cap, lungime 1-3/4 inch, dimensiune filet 3/4-10, calitate din oțel aliat, 90 uc.
€246.61 /ambalaj