FABORY B08200.043.0450 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 7/16-14, grad 2, 100 buc | CG6ZXD 42JN26

FABORY B08200.043.0450 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 7/16-14, grad 2, 100 buc.

În stoc
Articol: CG6ZXD Model: B08200.043.0450Crucea Ref: 42JN26

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€298.91 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului7/16 "-14
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare4 1 / 2
finalizareaSimplu
CalitateGrad 2
Inaltimea capului9 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime0.625 "
Lungime4 1 / 2 "
Min. Lungimea firului1 1/8 in
Probă încărcată33,000 la 55,000 psi
Rockwell HardnessB70 la B100
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardASME B18.2.1
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune60,000 la 74,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.2362
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B08200.043.0450 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 7/16-14, grad 2, 100 buc.
€298.91 /ambalaj