FABORY B08300.050.0350 Carriage Bolt, 1/2-13 Thread Size, Grade A Grade, 33/64 Inch Drill Size, 125PK | CG7AGX 164W35

FABORY B08300.050.0350 Șurub de transport, dimensiune filet 1/2-13, grad A grad, dimensiune burghiu 33/64 inch, 125 buc.

În stoc
Articol: CG7AGX Model: B08300.050.0350Crucea Ref: 164W35

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€140.53 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Material de bazăOţel
Tip șurub de transportȘurubul carului
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-13
Dimensiunea burghiului33 / 64 "
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare3 1 / 2
finalizareaSimplu
CalitateNota A
Cap Dia.1.094 "
Inaltimea capului0.27 "
Tip capRundă
Lungime3 1 / 2 "
Tipul gâtuluiPătrat
Înălțimea pătrată0.281 "
Lățimea pătrată0.515 "
StandardASME B18.5, SAE J429
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune60,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.3098
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B08300.050.0350 Șurub de transport, dimensiune filet 1/2-13, grad A grad, dimensiune burghiu 33/64 inch, 125 buc.
€140.53 /ambalaj