FABORY B08300.062.0200 Carriage Bolt, 5/8-11 Thread Size, Grade A Grade, 5/8 Inch Drill Size, 100PK | CG7AHA 164W56

FABORY B08300.062.0200 Șurub de transport, dimensiune filet 5/8-11, grad A grad, dimensiune burghiu 5/8 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: CG7AHA Model: B08300.062.0200Crucea Ref: 164W56

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€210.33 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Material de bazăOţel
Tip șurub de transportȘurubul carului
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-11
Dimensiunea burghiului5 / 8 "
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare2
finalizareaSimplu
CalitateNota A
Cap Dia.1.219 "până la 1.344"
Inaltimea capului0.313 "până la 0.344"
Tip capRundă
Lungime2 "
Tipul gâtuluiPătrat
Înălțimea pătrată0.313 "până la 0.344"
Lățimea pătrată0.616 "până la 0.642"
StandardASME B18.5
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune60,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.7145
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B08300.062.0200 Șurub de transport, dimensiune filet 5/8-11, grad A grad, dimensiune burghiu 5/8 inch, 100 buc.
€210.33 /ambalaj