FABORY B11360.125.0001 Jam Nut, 1-1/4-7 Thread Size, Grade A Grade | CG7AWX 176A15

FABORY B11360.125.0001 Piuliță de blocare, dimensiune filet 1-1/4-7, grad A grad

Articol: CG7AWX Model: B11360.125.0001Crucea Ref: 176A15
€245.05 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de gem
Material de bazăOțel cu conținut scăzut de carbon
Dia./Dimensiunea firului1 1/4 "-7
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateNota A
Înălţime0.687 in 0.751 in
Tip piulițăPiuliță de gem
StandardASME B18.2.2
StilPiuliță de gem
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC (grosier)
Lăţime1.812 - 1.875 in
Dimensiunea cheii1 7/8 in

Informații de expediere:

Tara natalaVariază

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B11360.125.0001 Piuliță de blocare, dimensiune filet 1-1/4-7, grad A grad
€245.05 /unitate