FABORY B30537.012.0175 Ancoră de perete, dimensiunea găurii de 5/16 inch, ancora din oțel carbon, 1400PK | CG7DRP 159G92

FABORY B30537.012.0175 Ancoră de perete, dimensiunea găurii de 5/16 inch, ancoră din oțel carbon, 1400 PK

Articol: CG7DRP Model: B30537.012.0175Crucea Ref: 159G92
€753.06 /ambalaj
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră de perete
Lungimea ancorei1 3 / 4 "
Material de ancorareOtel carbon
Dimensiunea burghiului5 / 16 "
MaterialOtel carbon
Lungimea surubului1 3 / 4 "
Tip șurubPhillips
Mărimea#6 x 1-3/4 in
StilManșon
Filet Dia.M4
Tensiunea finală (lbs.)66 lbs.
Tip ancorare de pereteAncoră de perete gol
Grosimea peretelui3/8 "la 5/8"

Informații de expediere:

Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B30537.012.0175 Ancoră de perete, dimensiunea găurii de 5/16 inch, ancoră din oțel carbon, 1400 PK
€753.06 /ambalaj