FABORY B30537.025.0250 Ancoră de perete, tip șurub Phillips, dimensiunea burghiului de 5/8 inch, ancoră din oțel carbon, 500PK | CG7DRV 159H07

FABORY B30537.025.0250 Ancoră de perete, tip șurub Phillips, dimensiunea găurii de 5/8 inch, ancoră din oțel carbon, 500PK

Articol: CG7DRV Model: B30537.025.0250Crucea Ref: 159H07
€548.86 /ambalaj
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră de perete
Lungimea ancorei2 1 / 2 "
Material de ancorareOtel carbon
Dimensiunea burghiului5 / 8 "
MaterialOtel carbon
Tip șurubPhillips
Mărimea1/4" x 2-1/2"
StilManșon
Filet Dia.M6
Tensiunea finală (lbs.)117 lbs.
Tip ancorare de pereteAncoră de perete gol
Grosimea peretelui1/8 "la 5/8"

Informații de expediere:

Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B30537.025.0250 Ancoră de perete, tip șurub Phillips, dimensiunea găurii de 5/8 inch, ancoră din oțel carbon, 500PK
€548.86 /ambalaj