FABORY B30537.025.0300 Ancoră de perete, tip șurub Phillips, dimensiunea burghiului de 5/8 inch, ancorare din oțel carbon, 400PK | CG7DRW 159H08

FABORY B30537.025.0300 Ancoră de perete, tip șurub Phillips, dimensiunea găurii de 5/8 inch, ancoră din oțel carbon, 400PK

Articol: CG7DRW Model: B30537.025.0300Crucea Ref: 159H08
€504.09 /ambalaj
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră de perete
Lungimea ancorei3"
Material de ancorareOtel carbon
Dimensiunea burghiului5 / 8 "
MaterialOtel carbon
Tip șurubPhillips
Mărimea1 / 4 "x 3"
StilManșon
Filet Dia.M6
Tensiunea finală (lbs.)117 lbs.
Tip ancorare de pereteAncoră de perete gol
Grosimea peretelui5/8" to 1-1/4"

Informații de expediere:

Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B30537.025.0300 Ancoră de perete, tip șurub Phillips, dimensiunea găurii de 5/8 inch, ancoră din oțel carbon, 400PK
€504.09 /ambalaj