FABORY B30538.012.0237 Ancoră de perete, Dimensiune burghiu 5/16 inch, Ancoră din oțel carbon, 1600PK | CG7DTA 159G97

FABORY B30538.012.0237 Ancoră de perete, dimensiunea găurii de 5/16 inch, ancoră din oțel carbon, 1600 PK

Articol: CG7DTA Model: B30538.012.0237Crucea Ref: 159G97
€1,035.58 /ambalaj
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră de perete
Lungimea ancorei2 3 / 8 "
Material de ancorareOtel carbon
Dimensiunea burghiului5 / 16 "
MaterialOtel carbon
Lungimea surubului2 3 / 8 "
Mărimea#6 x 2-3/8 in
StilManșon
Filet Dia.M4
Tensiunea finală (lbs.)66 lbs.
Tip ancorare de pereteAncoră de perete gol
Grosimea peretelui5/8" to 1-1/4"

Informații de expediere:

Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B30538.012.0237 Ancoră de perete, dimensiunea găurii de 5/16 inch, ancoră din oțel carbon, 1600 PK
€1,035.58 /ambalaj