FABORY B31860.019.0075 Self Drilling Screw, 3/4 Inch Length, 410 Stainless Steel, #10-16 Thread Size, 3600PK | CG7DWH 156F22

FABORY B31860.019.0075 Șurub autoforant, 3/4 inch lungime, oțel inoxidabil 410, dimensiune filet #10-16, 3600PK

În stoc
Articol: CG7DWH Model: B31860.019.0075Crucea Ref: 156F22

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€986.04 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub autoforant
Lungimea punctului de foraj0.235 în
Dimensiunea punctului de foraj#2
Tipul de unitateHex
Dimensiunea șoferului5 / 16 "
finalizareaSimplu
Culoarea capuluiStandard
Inaltimea capului0.120 "până la 0.105"
Tip capȘaibă hexagonală
Lățime hexagonală0.305 "
Lungime3 / 4 "
Material410 oțel inoxidabil
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet# 10-16
TipForaj de sine
Șaibă OD0.414 - 0.384 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.0003
Tara natalaVariază

Detalii produs:

    • Pentru atașarea varietății de materiale la metal cu ecartament de până la 12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B31860.019.0075 Șurub autoforant, 3/4 inch lungime, oțel inoxidabil 410, dimensiune filet #10-16, 3600PK
€986.04 /ambalaj