FABORY B31880.016.0150 Self Drilling Screw, 1-1/2 Inch Length, 410 Stainless Steel, #8-18 Thread Size, 3500PK | CG7DYC 156G06

FABORY B31880.016.0150 Șurub autoforant, lungime de 1-1/2 inch, oțel inoxidabil 410, dimensiune filet #8-18, 3500PK

În stoc
Articol: CG7DYC Model: B31880.016.0150Crucea Ref: 156G06

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€415.16 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub autoforant
Lungimea punctului de foraj0.211 în
Dimensiunea punctului de foraj#2
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Unghiul capului82-80 grade.
Culoarea capuluiStandard
Cap Dia.0.312 "până la 0.285"
Inaltimea capului0.100 "
Tip capPlat
Lungime1 1 / 2 "
Material410 oțel inoxidabil
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet# 8-18
TipForaj de sine

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.035
Tara natalaVariază

Detalii produs:

    • Pentru atașarea varietății de materiale la metal cu ecartament de până la 12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B31880.016.0150 Șurub autoforant, lungime de 1-1/2 inch, oțel inoxidabil 410, dimensiune filet #8-18, 3500PK
€415.16 /ambalaj