FABORY B34133.018.6264 Nit oarbă, dimensiunea burghiului #11, orificiu de la 0.192 la 0.196 inchi, 1750 buc | CG7ENC 164C56

FABORY B34133.018.6264 Nit oarbă, dimensiune burghiu #11, gaură de 0.192 până la 0.196 inci, 1750 uc.

În stoc
Element: CG7ENC Model: B34133.018.6264Crucea Ref: 164C56

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€336.13 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu orb
CuloriGri
Dimensiunea burghiului#11
Grip Range0.063 "până la 0.252"
Cap Dia.0.600 "până la 0.650"
Inaltimea capului0.092 "
Stilul șefuluiFlanșă mare
Mărimea găurii0.192 "până la 0.196"
Material cu mandrinăOţel
Nituit Dia.3 / 16 "
Lungimea nitului0.5 "
Material nitOţel
Tip nitCapat deschis
Rezistență la forfecare unică (lbs.)583 lbs.
StandardNu e in lista
StilNitu orb
Forța de tracțiune695 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.7118
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B34133.018.6264 Nit oarbă, dimensiune burghiu #11, gaură de 0.192 până la 0.196 inci, 1750 uc.
€336.13 /ambalaj