FABORY B34184.018.0064 Blind Rivet, #11 Drill Size, 0.192 to 0.196 Inch Hole, 2750PK | CG7ERR 163Z90

FABORY B34184.018.0064 Nit oarbă, dimensiune burghiu #11, gaură de 0.192 până la 0.196 inci, 2750 uc.

În stoc
Articol: CG7ERR Model: B34184.018.0064Crucea Ref: 163Z90

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,125.30 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu orb
CuloriGri
Dimensiunea burghiului#11
Calitate51
Grip Range0.188 "până la 0.250"
Cap Dia.0.335 "până la 0.361"
Inaltimea capului0.059 "
Stilul șefuluievazată
Mărimea găurii0.192 "până la 0.196"
Material cu mandrinăOţel inoxidabil
Nituit Dia.3 / 16 "
Lungimea nitului0.45 "
Material nitOţel inoxidabil
Numărul nitului64
Tip nitCapat deschis
Rezistență la forfecare unică (lbs.)950 lbs.
StandardIFI 114
StilNitu orb
Forța de tracțiune1,200 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.1763
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B34184.018.0064 Nit oarbă, dimensiune burghiu #11, gaură de 0.192 până la 0.196 inci, 2750 uc.
€1,125.30 /ambalaj