Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LAMPĂ MC-28/BLK Prindere prin apăsare Arc pentru deschidere 6.6 lb. | AE3DGC 5CJA3

LAMP MC-28/BLK Prindere prin apăsare Arc pentru deschidere 6.6 lb.

În stoc
Articol: AE3DGC Model: MC-28 / BLKCrucea Ref: 5CJA3
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
€10.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPrinde Captură
Lungimea capturii1 29 / 64 "
Prinde proiecție23 / 64 "
Lățimea capturii1.437 "
Tip de închidereSpring
CuloriNegru
Piese metaliceInclus
MaterialPlastic
Tip montareSuprafață
Acțiune de deschidereApăsați pentru a deschide
Trage Forța6.6 lb.
Greutate înălțime31 / 64 "
Lungimea grevei1.031 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)4.83
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8302416080
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelLungimea capturiiLățimea capturiiPiese metaliceMaterialGreutate înălțimeLungimea greveiPreț
LAMPĂ MC-37/BLK-1 Prindere prin apăsare Arc pentru deschidere 17.6 lb. | AE3DGD 5CJA4 MC-37 / BLK-12.25 "1.5 "InclusPlastic25 / 32 "1.25 "€12.44
LAMPĂ ESN-195/BLK Prinde prin tragere Arc pentru deschidere 7.7 lb. | AE3QAH 5ENU1 ESN-195 / BLK1 29 / 64 "1.437 "Nu este inclusPoliacetal--€7.03
LAMPĂ PR-4PK Prinde prin tragere Arc pentru deschidere 2.6 lb. | AE3QBC 5ENW3 PR-4PK25 / 32 "23 / 64 "Nu este inclusPlastic-13 / 16 "€2.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LAMP MC-28/BLK Prindere prin apăsare Arc pentru deschidere 6.6 lb.
€10.58 /unitate