Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LAMPĂ PR-4PK Prinde prin tragere Arc pentru deschidere 2.6 lb. | AE3QBC 5ENW3

LAMP PR-4PK Prindere prin tragere Arc pentru deschidere 2.6 lb.

În stoc
Articol: AE3QBC Model: PR-4PKCrucea Ref: 5ENW3
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
€2.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPrinde Captură
Lungimea capturii25 / 32 "
Lățimea capturii23 / 64 "
Tip de închidereSpring
CuloriNegru
Piese metaliceNu este inclus
MaterialPlastic
Tip montareSuprafață
Acțiune de deschidereTrage pentru a deschide
Trage Forța2.6 lb.
Lungimea grevei13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8302423065
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelLungimea capturiiLățimea capturiiPiese metaliceMaterialGreutate înălțimeLungimea greveiPreț
LAMPĂ MC-28/BLK Prindere prin apăsare Arc pentru deschidere 6.6 lb. | AE3DGC 5CJA3 MC-28 / BLK1 29 / 64 "1.437 "InclusPlastic31 / 64 "1.031 "€10.58
LAMPĂ MC-37/BLK-1 Prindere prin apăsare Arc pentru deschidere 17.6 lb. | AE3DGD 5CJA4 MC-37 / BLK-12.25 "1.5 "InclusPlastic25 / 32 "1.25 "€12.44
LAMPĂ ESN-195/BLK Prinde prin tragere Arc pentru deschidere 7.7 lb. | AE3QAH 5ENU1 ESN-195 / BLK1 29 / 64 "1.437 "Nu este inclusPoliacetal--€7.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LAMP PR-4PK Prindere prin tragere Arc pentru deschidere 2.6 lb.
€2.90 /unitate