Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LAMPĂ MC-37/BLK-1 Prindere prin apăsare Arc pentru deschidere 17.6 lb. | AE3DGD 5CJA4

LAMP MC-37/BLK-1 Prindere prin apăsare Arc pentru deschidere 17.6 lb.

În stoc
Element: AE3DGD Model: MC-37 / BLK-1Crucea Ref: 5CJA4
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
€12.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPrinde Captură
Lungimea capturii2.25 "
Prinde proiecție35 / 64 "
Lățimea capturii1.5 "
Tip de închidereSpring
CuloriNegru
Piese metaliceInclus
MaterialPlastic
Tip montareSuprafață
Acțiune de deschidereApăsați pentru a deschide
Trage Forța17.6 lb.
Greutate înălțime25 / 32 "
Lungimea grevei1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8302416080
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelLungimea capturiiLățimea capturiiPiese metaliceMaterialGreutate înălțimeLungimea greveiPreț
LAMPĂ MC-28/BLK Prindere prin apăsare Arc pentru deschidere 6.6 lb. | AE3DGC 5CJA3 MC-28 / BLK1 29 / 64 "1.437 "InclusPlastic31 / 64 "1.031 "€10.58
LAMPĂ ESN-195/BLK Prinde prin tragere Arc pentru deschidere 7.7 lb. | AE3QAH 5ENU1 ESN-195 / BLK1 29 / 64 "1.437 "Nu este inclusPoliacetal--€7.03
LAMPĂ PR-4PK Prinde prin tragere Arc pentru deschidere 2.6 lb. | AE3QBC 5ENW3 PR-4PK25 / 32 "23 / 64 "Nu este inclusPlastic-13 / 16 "€2.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LAMP MC-37/BLK-1 Prindere prin apăsare Arc pentru deschidere 17.6 lb.
€12.44 /unitate