FABORY B38213.025.0250 Saiba pentru aripi, 0.0625 inch grosime, 300PK | CG7FTR 156D15

FABORY B38213.025.0250 Șaibă pentru aripi, grosime de 0.0625 inci, 300 buc.

În stoc
Articol: CG7FTR Model: B38213.025.0250Crucea Ref: 156D15

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€415.66 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă fender
CuloriSilver
Finisaj de fixareSimplu
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 / 4 "
StandardASME B18.21.1
Sistem de măsurareInch
temp-58 grade până la 302 grade F
Grosime0.0625 "
Grosime Toleranță+0.08 "/-0.047"
Spălător în interiorul Dia.9 / 32 "
Material de spălatOţel
Gradul materialului de spălatContinut redus de carbon
Șaibă OD2 1 / 2 "
Tip șaibăȘaibă fender

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.0416
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B38213.025.0250 Șaibă pentru aripi, grosime de 0.0625 inci, 300 buc.
€415.66 /ambalaj