FABORY B51000.075.0350 Hex Head Cap Screw, 3/4-10 Thread Size, 18-8 Grade, 40PK | CG7HJJ 42KA10

FABORY B51000.075.0350 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 3/4-10, grad 18-8, 40PK

În stoc
Articol: CG7HJJ Model: B51000.075.0350Crucea Ref: 42KA10

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€289.58 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-10
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare3 1 / 2
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Inaltimea capului15 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime1.125 "
Lungime3 1 / 2 "
Min. Lungimea firului1 3/4 in
Rockwell HardnessB80 la C32
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardASME B18.2.1
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune85,000 la 150,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.6826
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B51000.075.0350 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 3/4-10, grad 18-8, 40PK
€289.58 /ambalaj