FABORY B51050.062.0600 Șurub cu cap cu cap tubular, lungime de 6 inchi, dimensiune filet 5/8-11, grad 18-8, 35 buc | CG7JVY 42KH99

FABORY B51050.062.0600 Șurub cu cap tubular, lungime 6 inchi, dimensiune filet 5/8-11, grad 18-8, 35 uc.

În stoc
Articol: CG7JVY Model: B51050.062.0600Crucea Ref: 42KH99

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€426.27 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-11
Dimensiunea unității1 / 2 "
Tipul de unitateHex Socket
Finisaj de fixareSimplu
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Cap Dia.0.9375 "
Inaltimea capului0.625 "
Tip capCilindric
Lungime6"
Min. Rezistență la tracțiune85,000 la 150,000 psi
Min. Lungimea firului1 3/4 in
Rockwell HardnessB80 la C32
StandardASME B18.3
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade F până la 302 grade F
Filet Dia.5 / 8 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1 3 / 4
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.2362
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B51050.062.0600 Șurub cu cap tubular, lungime 6 inchi, dimensiune filet 5/8-11, grad 18-8, 35 uc.
€426.27 /ambalaj