FABORY B55050.025.0250 Socket Head Cap Screw, 2-1/2 Inch Length, 1/4-20 Thread Size, 316 Grade, 500PK | CG7NTT 42KU22

FABORY B55050.025.0250 Șurub cu cap cu cap tubular, lungime 2-1/2 inch, dimensiune filet 1/4-20, calitate 316, 500 uc.

În stoc
Articol: CG7NTT Model: B55050.025.0250Crucea Ref: 42KU22

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€266.28 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
Dimensiunea unității3 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
Finisaj de fixareSimplu
finalizareaSimplu
Calitate316
Cap Dia.0.375 "
Inaltimea capului0.25 "
Tip capCilindric
Lungime2 1 / 2 "
Min. Rezistență la tracțiune85,000 la 150,000 psi
Min. Lungimea firului1 în
Rockwell HardnessB80 la C32
StandardASME B18.3
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade F până la 302 grade F
Filet Dia.1 / 4 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1"
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.4248
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B55050.025.0250 Șurub cu cap cu cap tubular, lungime 2-1/2 inch, dimensiune filet 1/4-20, calitate 316, 500 uc.
€266.28 /ambalaj