FABORY B55450.056.0001 Șaibă de blocare, oțel inoxidabil, dimensiune 9/16 inchi, 0.141 inci grosime, tip elicoidal obișnuit, 1200PK | CG7PAN 42KV62

FABORY B55450.056.0001 Șaibă de blocare, oțel inoxidabil, dimensiune 9/16 inch, 0.141 inch grosime, tip elicoidal normal, 1200PK

În stoc
Element: CG7PAN Model: B55450.056.0001Crucea Ref: 42KV62

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,649.07 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă de blocare
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor9 / 16 "
În interiorul Dia.0.564 "
MaterialOţel inoxidabil
În afara Dia.0.965 "
Mărimea9 / 16 "
Grosime0.141 "
TipElicoidal regulat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.8811
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B55450.056.0001 Șaibă de blocare, oțel inoxidabil, dimensiune 9/16 inch, 0.141 inch grosime, tip elicoidal normal, 1200PK
€4,649.07 /ambalaj