FABORY B70411.037.0225 Wedge Anchor, 3/8-16 Thread Size, Steel Anchor, 3/8 Inch Anchor Dia., 275PK | CG7PEQ 166X22

FABORY B70411.037.0225 Ancoră cu pană, dimensiune filet 3/8-16, ancora din oțel, diametru ancore 3/8 inch, 275 uc.

Element: CG7PEQ Model: B70411.037.0225Crucea Ref: 166X22
€569.97 /ambalaj
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.3 / 8 "
Lungimea ancorei2 1 / 4 "
Material de ancorareOţel
Încorporarea în beton1 1 / 2 "
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateNeclasat
MaterialOţel
Max. Grosimea de lucru3 / 16 "
Min. Încorporare1 1 / 2 "
Aprobat seismicNu
Lungimea filetului3 / 4 "
Dimensiune de filet3 / 8-16
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)3,300
Tip ancoră panăWedge Anchor

Informații de expediere:

Tara natalaVariază

Detalii produs:

    • Include: piuliță și șaibă

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B70411.037.0225 Ancoră cu pană, dimensiune filet 3/8-16, ancora din oțel, diametru ancore 3/8 inch, 275 uc.
€569.97 /ambalaj