FABORY B70411.075.0625 Ancoră cu pană, dimensiune filet 3/4-10, ancoră din oțel, diametru ancorare 3/4 inch, 28 buc | CG7PFP 166X44

FABORY B70411.075.0625 Ancoră cu pană, dimensiune filet 3/4-10, ancora din oțel, diametru ancore 3/4 inch, 28 uc.

Element: CG7PFP Model: B70411.075.0625Crucea Ref: 166X44
€403.49 /ambalaj
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.3 / 4 "
Lungimea ancorei6 1 / 4 "
Material de ancorareOţel
Încorporarea în beton3 1 / 4 "
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateNeclasat
MaterialOţel
Max. Grosimea de lucru1 3 / 4 "
Min. Încorporare3 1 / 4 "
Aprobat seismicNu
Lungimea filetului3 3 / 4
Dimensiune de filet3 / 4-10
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)11,880
Tip ancoră panăWedge Anchor

Informații de expediere:

Tara natalaVariază

Detalii produs:

    • Include: piuliță și șaibă

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B70411.075.0625 Ancoră cu pană, dimensiune filet 3/4-10, ancora din oțel, diametru ancore 3/4 inch, 28 uc.
€403.49 /ambalaj