FABORY B70420.031.0350 Wedge Anchor, 5/16 Thread Size, 303 And 304 Grade, Stainless Steel Anchor, 275PK | CG7PGD 166X57

FABORY B70420.031.0350 Wedge Anchor, 5/16 Thread Size, 303 And 304 Grade, Stainless Steel Anchor, 275PK

Element: CG7PGD Model: B70420.031.0350Crucea Ref: 166X57
€1,114.16 /ambalaj
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.5 / 16 "
Lungimea ancorei3 1 / 2 "
Material de ancorareOţel inoxidabil
Încorporarea în beton1 1 / 2 "
Finisaj de fixareSimplu
finalizareaSimplu
Calitate303 și 304
MaterialOţel inoxidabil
Max. Grosimea de lucru1 1 / 8 "
Min. Încorporare1 1 / 2 "
Aprobat seismicNu
Lungimea filetului2 1 / 4
Dimensiune de filet5 / 16 "
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)2,530
Tip ancoră panăWedge Anchor

Informații de expediere:

Tara natalaVariază

Detalii produs:

    • Include: piuliță și șaibă

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B70420.031.0350 Wedge Anchor, 5/16 Thread Size, 303 And 304 Grade, Stainless Steel Anchor, 275PK
€1,114.16 /ambalaj