FABORY B70420.062.0600 Ancoră cu pană, dimensiune filet 5/8-11, calitate 303 și 304, ancora din oțel inoxidabil, 42 buc | CG7PGT 166X70

FABORY B70420.062.0600 Ancoră cu pană, dimensiune filet 5/8-11, grad 303 și 304, ancora din oțel inoxidabil, 42 buc.

Articol: CG7PGT Model: B70420.062.0600Crucea Ref: 166X70
€1,023.01 /ambalaj
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.5 / 8 "
Lungimea ancorei6"
Material de ancorareOţel inoxidabil
Încorporarea în beton2 3 / 4 "
Finisaj de fixareSimplu
finalizareaSimplu
Calitate303 și 304
MaterialOţel inoxidabil
Max. Grosimea de lucru2"
Min. Încorporare2 3 / 4 "
Aprobat seismicNu
Lungimea filetului4 13 / 16 "
Dimensiune de filet5 / 8-11
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)7,480
Tip ancoră panăWedge Anchor

Informații de expediere:

Tara natalaVariază

Detalii produs:

    • Include: piuliță și șaibă

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B70420.062.0600 Ancoră cu pană, dimensiune filet 5/8-11, grad 303 și 304, ancora din oțel inoxidabil, 42 buc.
€1,023.01 /ambalaj