FABORY B70525.018.0175 Șurub pentru beton/zidărie, calitate întărită, ancoră din oțel, diametru ancore de 3/16 inch, 1700PK | CG7PHT 163W85

FABORY B70525.018.0175 Șurub pentru beton/zidărie, calitate întărită, ancoră din oțel, diametru ancore de 3/16 inch, 1700 uc.

Articol: CG7PHT Model: B70525.018.0175Crucea Ref: 163W85
€443.48 /ambalaj
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de zidărie
Ancoră Dia.3 / 16 "
Lungimea ancorei1 3 / 4 "
Material de ancorareOţel
Dimensiunea burghiului5/32 inch x 3 1/2 in
Finisaj de fixareRuspert albastru
finalizareaRuspert albastru
CalitateCarcasă întărită
Stilul șefuluiȘaibă hexagonală
MaterialOţel
Tip șurubȘurub pentru beton
Aprobat seismicNu

Informații de expediere:

Tara natalaVariază

Detalii produs:

    • Pentru șurub de beton autofiletant

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B70525.018.0175 Șurub pentru beton/zidărie, calitate întărită, ancoră din oțel, diametru ancore de 3/16 inch, 1700 uc.
€443.48 /ambalaj