FABORY B70555.025.0400 Șurub pentru beton/zidărie, calitatea 410, ancora din oțel inoxidabil, diametru ancore de 1/4 inch, 600PK | CG7PKF 163X20

FABORY B70555.025.0400 Șurub pentru beton/zidărie, calitatea 410, ancora din oțel inoxidabil, diametru ancore de 1/4 inch, 600 uc.

Articol: CG7PKF Model: B70555.025.0400Crucea Ref: 163X20
€1,622.55 /ambalaj
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de zidărie
Ancoră Dia.1 / 4 "
Lungimea ancorei4"
Material de ancorareOţel inoxidabil
Dimensiunea burghiului3 / 16 în
Finisaj de fixareSilver Ruspert
finalizareaSilver Ruspert
Calitate410
Stilul șefuluiȘaibă hexagonală
MaterialOţel inoxidabil
Max. Grosimea de lucru3"
Min. Încorporare1"
Tip șurubȘurub pentru beton
Aprobat seismicNu
Forfecare finală (Lb.)760 lbs.
Tensiunea finală (lbs.)600 lbs.

Informații de expediere:

Tara natalaVariază

Detalii produs:

    • Pentru instalare în beton

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B70555.025.0400 Șurub pentru beton/zidărie, calitatea 410, ancora din oțel inoxidabil, diametru ancore de 1/4 inch, 600 uc.
€1,622.55 /ambalaj