FABORY L01010.100.0016 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M10 x 1.50, clasa 8.8, 500PK | CG7QFL 42FN82

FABORY L01010.100.0016 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M10 x 1.50, clasa 8.8, 500PK

În stoc
Element: CG7QFL Model: L01010.100.0016Crucea Ref: 42FN82

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€597.29 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM10x1.5
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare16
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 8.8
Inaltimea capului6 mm
Tip capHex
Șef Lățime17 mm
Lungime16mm
Min. Lungimea firului16 mm
Probă încărcată580 N / mm-mp
Rockwell HardnessC22 până la C34
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardDIN 933
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune800 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.9207
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY L01010.100.0016 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M10 x 1.50, clasa 8.8, 500PK
€597.29 /ambalaj