FABORY L01010.180.0040 Hex Head Cap Screw, M18 x 2.50 Thread Size, Class 8.8, 75PK | CG7QJP 42FP48

FABORY L01010.180.0040 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M18 x 2.50, clasa 8.8, 75PK

În stoc
Articol: CG7QJP Model: L01010.180.0040Crucea Ref: 42FP48

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€249.07 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM18x2.5
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare40
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 8.8
Inaltimea capului11 mm
Tip capHex
Șef Lățime27 mm
Lungime40mm
Min. Lungimea firului40 mm
Probă încărcată580 N / mm-mp
Rockwell HardnessC22 până la C34
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardDIN 933
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune800 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.1521
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY L01010.180.0040 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M18 x 2.50, clasa 8.8, 75PK
€249.07 /ambalaj