FABORY L01210.300.0160 Hex Head Cap Screw, M30 x 3.50 Thread Size, Class 8.8, 10PK | CG7RVX 156U87

FABORY L01210.300.0160 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M30 x 3.50, clasa 8.8, 10PK

În stoc
Articol: CG7RVX Model: L01210.300.0160Crucea Ref: 156U87

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€287.54 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM30x3.5
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
Lungimea elementului de fixare160
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateClasa de 8.8
Inaltimea capului18.7 mm
Tip capStandard
Șef Lățime46 mm
Lungime160mm
Min. Lungimea firului160 mm
Probă încărcată580 N / mm-mp
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardDIN 933
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune800 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.0201
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY L01210.300.0160 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M30 x 3.50, clasa 8.8, 10PK
€287.54 /ambalaj