FABORY L01420.160.0055 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M16 x 2, clasa 8.8, 100PK | CG7TMA 156Y95

FABORY L01420.160.0055 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M16 x 2, clasa 8.8, 100PK

În stoc
Articol: CG7TMA Model: L01420.160.0055Crucea Ref: 156Y95

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€533.76 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM16x2
Finisaj de fixareGalvanizat la cald
Lungimea elementului de fixare55
finalizareaGalvanizat la cald
CalitateClasa de 8.8
Inaltimea capului10 mm
Tip capStandard
Șef Lățime24 mm
Lungime55mm
Min. Lungimea firului38 mm
Probă încărcată580 N / mm-mp
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardDIN 931
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune800 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.4089
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY L01420.160.0055 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M16 x 2, clasa 8.8, 100PK
€533.76 /ambalaj