FABORY L04114.140.0045 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M14 x 2, clasa 10.9, 125PK | CG7UJH 42GC19

FABORY L04114.140.0045 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M14 x 2, clasa 10.9, 125PK

În stoc
Articol: CG7UJH Model: L04114.140.0045Crucea Ref: 42GC19

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€284.08 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM14x2
Finisaj de fixareGalben Pasivat
Lungimea elementului de fixare45
finalizareaGalben Pasivat
CalitateClasa de 10.9
Inaltimea capului8 mm
Tip capHex
Șef Lățime21 mm
Lungime45mm
Min. Lungimea firului45 mm
Probă încărcată830 N / mm-mp
Rockwell HardnessC32 până la C39
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardDIN 933
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune1,000 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.9289
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY L04114.140.0045 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M14 x 2, clasa 10.9, 125PK
€284.08 /ambalaj