FABORY L04120.120.0001 Hex Nut, M12 x 1.75 Thread Size, Class 10, 600PK | CG7UKN 42GC38

FABORY L04120.120.0001 Piuliță hexagonală, dimensiune filet M12 x 1.75, clasa 10, 600PK

În stoc
Articol: CG7UKN Model: L04120.120.0001Crucea Ref: 42GC38

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€170.71 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM12x1.75
Finisaj de fixareSimplu
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 10
Înălţime10.0 mm
Tip piulițăhex Nut
StandardDIN 934
Stilhex Nut
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
Lățimea peste apartamente22.0 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.5238
Tara natalaVariază

Variante de produs

ProdusModelMaterial de bazăDia./Dimensiunea firuluiFinisaj de fixarefinalizareaCalitateÎnălţimeArticolStilPreț
FABORY 399U59 Piuliță hexagonală,A194/Sa 194,Gr 2H,Vrac | CG6NCZ 399U59 399U59Oţel inoxidabil7/16 "-14SimpluSimplu3163 / 8 "hex NutHex€276.82
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY L04120.120.0001 Piuliță hexagonală, dimensiune filet M12 x 1.75, clasa 10, 600PK
€170.71 /ambalaj