FABORY L04160.240.0120 Șurub cu cap hexagonal, M24 x 1.50 Dimensiune filet, Clasa 10.9, 15PK | CG7UPY 42GC97

FABORY L04160.240.0120 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M24 x 1.50, clasa 10.9, 15PK

În stoc
Element: CG7UPY Model: L04160.240.0120Crucea Ref: 42GC97

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€72.84 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM24x1.5
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare120
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 10.9
Inaltimea capului15 mm
Tip capHex
Șef Lățime36 mm
Lungime120mm
Min. Lungimea firului54 mm
Probă încărcată830 N / mm-mp
Rockwell HardnessC32 până la C39
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardDIN 960
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune1,000 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetMetric Fine

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.9614
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY L04160.240.0120 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M24 x 1.50, clasa 10.9, 15PK
€72.84 /ambalaj