FABORY L07000.030.0008 Socket Head Cap Screw, 8mm Length, M3 x 0.50 Thread Size, Class 12.9, 12000PK | CG7UWQ 42GD75

FABORY L07000.030.0008 Șurub cu cap cu cap tubular, lungime 8 mm, dimensiune filet M3 x 0.50, clasa 12.9, 12000PK

În stoc
Articol: CG7UWQ Model: L07000.030.0008Crucea Ref: 42GD75

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,226.48 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM3x0.5
Dimensiunea unității2.5 mm
Tipul de unitateHex Socket
Finisaj de fixareOxid negru
finalizareaOxid negru
CalitateClasa de 12.9
Cap Dia.5 mm
Inaltimea capului3 mm
Tip capCilindric
Lungime8"
Min. Rezistență la tracțiune1,200 N / mm-mp
Min. Lungimea firului8 mm
Rockwell HardnessC39 până la C44
StandardDIN 912
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Filet Dia.M3
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului8mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.8811
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY L07000.030.0008 Șurub cu cap cu cap tubular, lungime 8 mm, dimensiune filet M3 x 0.50, clasa 12.9, 12000PK
€1,226.48 /ambalaj