FABORY L07000.160.0220 Socket Head Cap Screw, 220mm Length, M16 x 2 Thread Size, Class 12.9, 30PK | CG7VGK 164D21

FABORY L07000.160.0220 Șurub cu cap cu cap tubular, lungime 220 mm, dimensiune filet M16 x 2, clasa 12.9, 30PK

În stoc
Articol: CG7VGK Model: L07000.160.0220Crucea Ref: 164D21

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€235.21 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM16x2
Dimensiunea unității14 mm
Tipul de unitateHex Socket
Finisaj de fixareOxid negru
finalizareaOxid negru
CalitateClasa de 12.9
Cap Dia.24 mm
Inaltimea capului16.0 mm
Tip capCilindric
Mărimea găuriiNu este ventilat
Lungime220mm
Min. Rezistență la tracțiune1,200 N / mm-mp
Min. Lungimea firului60 mm
Rockwell HardnessC39 până la C44
StandardDIN 912
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Filet Dia.M16
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.9822
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY L07000.160.0220 Șurub cu cap cu cap tubular, lungime 220 mm, dimensiune filet M16 x 2, clasa 12.9, 30PK
€235.21 /ambalaj