FABORY L21520.080.0040 Șurub filetat cu capăt dublu, lungime 50 mm, 600 buc | CG7XLX 178J71

FABORY L21520.080.0040 Șurub filetat cu două capete, lungime 50 mm, 600 uc.

În stoc
Articol: CG7XLX Model: L21520.080.0040Crucea Ref: 178J71

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€390.19 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStud filetat
Lungime50ft
Min. Rezistență la tracțiune500 N / mm-mp
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea firului (A)10 mm
Lungimea firului (B)22 mm
Dimensiune de filetM8-1.25 mm
Tip filetMetric grosier
Finisaj cu tijă filetatăSimplu
Material cu tijă filetatăOţel
Forma filetului tijei filetateRundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.0003
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY L21520.080.0040 Șurub filetat cu două capete, lungime 50 mm, 600 uc.
€390.19 /ambalaj