Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TRIPP LITE TLM609GF Bandă de ieșire 15a 6 Prize 9 picioare | AC2HJM 2KGF1

TRIPP LITE TLM609GF Bandă de ieșire 15a 6 Prize 9 picioare

În stoc
Element: AC2HJM Model: TLM609GF.Crucea Ref: 2KGF1
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
€208.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanda de ieșire
amperi15
CuloriGalben / Negru
Configuraţie6 prize
Lungime cablu9ft
Evaluarea incinteiActivități în aer liber
Ecartament / Conductor14/3
CalitateIndustrial
Înălţime1 39 / 64 "
Material carcasăMetal
Hz60
Lungime15 31 / 32 "
Max. Amperi15
Stil de montaregaură cheii
Denumirea cablului NECSJT
Configurare plug NEMA5-15P
Configurația recipientului NEMA5-15R
Număr de puncte de desfacere6
Numărul de prize de transformare2
Indicator de putereDa
Gama de lungimi5 până la 10 ft
Voltaj120
Voltaj120 VAC
Lăţime3 5 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.49
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)43.94
Lățimea navei (cm)18.54
Codul HS8536308000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Întrerupător (Da)
    • GFCI Protejat (Da)
    • Protecție la supratensiune (nu)

Variante de produs

ProdusModelMaterial carcasăamperiCuloriLungimeMax. AmperiGrad medicalStil de montareConfigurare plug NEMAPreț
TRIPP LITE PS-410-HGOEMCC Bandă de ieșire 15a 4 Prize 10 picioare Alb | AA6ZHB 15F826 PS-410-HGOEMCCMetal15Alb8 35 / 64 "15Dagaură cheii5-15P-HG€270.12
TRIPP LITE PS-415-HG Bandă de ieșire 15a 4 Prize 15 picioare Alb | AA8ZKF 1AYB3 PS-415-HGMetal15Alb8 21 / 32 "15Dagaură cheii5-15P-HG€187.88
TRIPP LITE PS-606-HG Bandă de ieșire 15a 6 Prize 6 picioare Alb | AA8ZKG 1AYB4 PS-606-HGMetal15Alb13.75 "15Dagaură cheii5-15P-HG€217.06
TRIPP LITE PS410HGOEMX Priză Bandă 15a 4 Prize 10 picioare Alb | AB8CRK 25D145 PS410HGOEMXMetal15Alb9 15 / 16 "15Dagaură cheii5-15P-HG€311.77
TRIPP LITE PS-415-HGULTRA Bandă de ieșire 15a 4 Prize 15 picioare Alb | AB9ZQF 2GZR4 PS-415-HGULTRAMetal15Alb2.5 "15Dagaură cheii5-15P-HG€266.38
TRIPP LITE PS-602-HG Bandă de ieșire 15a 6 Prize 1.5 picioare Alb | AB9ZQH 2GZR6 PS-602-HGMetal15Alb2.5 "15Dagaură cheii5-15P-HG€137.42
TRIPP LITE TLM825GF Priză Bandă 15a 8 Prize 25 picioare | AC2HJK 2KGE8 TLM825GFMetal15Galben / Negru10.25 "15-gaură cheii5-15P€250.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRIPP LITE TLM609GF Bandă de ieșire 15a 6 Prize 9 picioare
€208.33 /unitate