FABORY L21520.120.0045 Știft filetat cu capăt dublu, lungime 60 mm, 300 buc | CG7XMM 178J92

FABORY L21520.120.0045 Șurub filetat cu două capete, lungime 60 mm, 300 uc.

În stoc
Articol: CG7XMM Model: L21520.120.0045Crucea Ref: 178J92

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€544.42 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStud filetat
Lungime60
Min. Rezistență la tracțiune500 N / mm-mp
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea firului (A)15 mm
Lungimea firului (B)30 mm
Dimensiune de filetM12-1.75 mm
Tip filetMetric grosier
Finisaj cu tijă filetatăSimplu
Material cu tijă filetatăOţel
Forma filetului tijei filetateRundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.2741
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY L21520.120.0045 Șurub filetat cu două capete, lungime 60 mm, 300 uc.
€544.42 /ambalaj