FABORY L21520.120.0065 Șurub filetat cu două capete, lungime 80 mm, 200 buc | CG7XMP 178J96

FABORY L21520.120.0065 Șurub filetat cu două capete, lungime 80 mm, 200 uc.

În stoc
Articol: CG7XMP Model: L21520.120.0065Crucea Ref: 178J96

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€590.36 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStud filetat
Lungime80mm
Min. Rezistență la tracțiune500 N / mm-mp
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea firului (A)15 mm
Lungimea firului (B)30 mm
Dimensiune de filetM12-1.75 mm
Tip filetMetric grosier
Finisaj cu tijă filetatăSimplu
Material cu tijă filetatăOţel
Forma filetului tijei filetateRundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.3417
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY L21520.120.0065 Șurub filetat cu două capete, lungime 80 mm, 200 uc.
€590.36 /ambalaj