FABORY L51050.100.0030 Șurub cu cap tubular, lungime 30 mm, dimensiune filet M10 x 1.50, calitate A2, 350PK | CG7ZNZ 42GP99

FABORY L51050.100.0030 Șurub cu cap tubular, lungime 30 mm, dimensiune filet M10 x 1.50, calitate A2, 350 uc.

În stoc
Articol: CG7ZNZ Model: L51050.100.0030Crucea Ref: 42GP99

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€285.06 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM10x1.5
Dimensiunea unității8 mm
Tipul de unitateHex Socket
Finisaj de fixareSimplu
finalizareaSimplu
CalitateA2
Cap Dia.16 mm
Inaltimea capului10 mm
Tip capCilindric
Mărimea găuriiNu este ventilat
Lungime30 "
Min. Rezistență la tracțiune700 N / mm-mp
Min. Lungimea firului30 mm
StandardDIN 912
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Filet Dia.M10
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului30mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.3753
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY L51050.100.0030 Șurub cu cap tubular, lungime 30 mm, dimensiune filet M10 x 1.50, calitate A2, 350 uc.
€285.06 /ambalaj