FABORY L55000.200.0120 Hex Head Cap Screw, M20 x 2.50 Thread Size, A4 Grade, 25PK | CG8ANP 42GV26

FABORY L55000.200.0120 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M20 x 2.50, calitate A4, 25 buc.

În stoc
Articol: CG8ANP Model: L55000.200.0120Crucea Ref: 42GV26

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€637.57 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM20x2.5
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare120
finalizareaSimplu
CalitateA4
Inaltimea capului12 mm
Tip capHex
Șef Lățime30 mm
Lungime120mm
Min. Lungimea firului46 mm
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardDIN 931
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune700 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.7057
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY L55000.200.0120 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M20 x 2.50, calitate A4, 25 buc.
€637.57 /ambalaj