FABORY L55010.080.0016 Hex Head Cap Screw, M8 x 1.25 Thread Size, A4 Grade, 900PK | CG8ARV 42GV86

FABORY L55010.080.0016 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M8 x 1.25, calitate A4, 900 buc.

În stoc
Articol: CG8ARV Model: L55010.080.0016Crucea Ref: 42GV86

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€319.14 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM8x1.25
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare16
finalizareaSimplu
CalitateA4
Inaltimea capului5 mm
Tip capHex
Șef Lățime13 mm
Lungime16mm
Min. Lungimea firului16 mm
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardDIN 933
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune700 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.8217
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY L55010.080.0016 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M8 x 1.25, calitate A4, 900 buc.
€319.14 /ambalaj