Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GE LIGHTING LU100/MED/ECO Lampă cu sodiu de înaltă presiune B17 100w | AD9UUT 4V604 / 13250

GE LIGHTING LU100/MED/ECO Lampa Sodiu de Inalta Presiune B17 100w

În stoc
Element: AD9UUT Model: LU100 / MED / ECOCrucea Ref: 4V604 / 13250
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
€48.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampă HID
Codul ANSIS54
Durata medie de viață a becului24,000 ore
Viața medie24,000 ore
Tip de bazăȘurub mediu (E26)
Diametrul becului.2-1/8 "
Tehnologia beculuiSodiu de înaltă presiune
Temp. Culoare2000 K
CRI22
Tip de corpDeschis / închis
Pentru corpurile închiseDa
Lumeni inițiali9500
Denumirea lămpiiLU100 / MED / ECO
Lampa Dia.2.125 "
Finisaj lampaclar
Forma lămpiiB17
Tip lămpiSodiu de înaltă presiune
Lumeni9500
Max. Lungime totală5.5 "
Lumeni medii8550
Poziție de montareUniversal
Forma generală a lămpiiB
Rezistență la spargereNu
Rezistent la spargereNu
Watts100

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.14
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8539320020
Tara natalaHU

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Conform TCLP
    • Osram 67506, Philips 344465

Variante de produs

ProdusModelMax. Lungime totalăCodul ANSITemp. CuloareLumeni mediiWattsTip de corpLumeni inițialiDenumirea lămpiiPreț
GE LIGHTING LU70/MED/ECO Lampă cu sodiu de înaltă presiune B17 70w | AC3NVG 2V632 / 11339 LU70 / MED / ECO5.437 "S621900 K640070Operatii Deschise6400LU70 / MED / ECO€41.30
GE LIGHTING LU150/MED/ECO Lampă cu sodiu de înaltă presiune B17 150w | AC3NVW 2V713 / 13252 LU150 / MED / ECO5.75 "S552000 K14,400150Deschis / închis16,000LU150 / MED / ECO€40.97
GE LIGHTING LU50/D/MED Lampă cu sodiu de înaltă presiune B17 50w | AE6UJL 5V805 / 11347 LU50 / D / MED5.437 "S681900 K400050Operatii Deschise3800LU50 / D / MED / ECO€6.66
GE LIGHTING LU150/D/MED Lampă cu sodiu de înaltă presiune B17 150w | AE6UJM 5V806 / 13253 LU150 / D / MED5.75 "S552000 K16,000150Operatii Deschise15,000LU150 / D / MED / ECO-
RFQ
GE LIGHTING LU70/D/MED Lampă cu sodiu de înaltă presiune B17 70w | AE6UJZ 5V943 / 11340 LU70 / D / MED5.437 "S621900 K640070Operatii Deschise5950LU70 / D / MED / ECO-
RFQ
GE LIGHTING LU100/D/MED Lampă cu sodiu de înaltă presiune B17 100w | AF2LMX 6V028 / 13251 LU100 / D / MED5.5 "S542000 K9500100Deschis / închis8800LU100 / D / MED / ECO-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GE LIGHTING LU100/MED/ECO Lampa Sodiu de Inalta Presiune B17 100w
€48.59 /unitate