GE LIGHTING LU150/D/MED Lampă cu sodiu de înaltă presiune B17 150w | AE6UJM 5V806 / 13253

GE LIGHTING LU150/D/MED Lampa Sodiu de Inalta Presiune B17 150w

Articol: AE6UJM Model: LU150 / D / MEDCrucea Ref: 5V806 / 13253

Descarcă-l Mai 9, joi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampă HID
Codul ANSIS55
Viața medie24,000 ore
Tip de bazăȘurub mediu (E26)
Temp. Culoare2000 K
CRI22
Tip de corpOperatii Deschise
Lumeni inițiali15,000
Denumirea lămpiiLU150 / D / MED / ECO
Finisaj lampaDifuzat
Forma lămpiiB17
Tip lămpiSodiu de înaltă presiune
Max. Lungime totală5.75 "
Lumeni medii16,000
Poziție de montareUniversal
Forma generală a lămpiiB
Rezistență la spargereNu
Watts150

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)14.48
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8539320020
Tara natalaHU

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Conform TCLP
    • Osram 67509, Philips 303487

Variante de produs

ProdusModelMax. Lungime totalăCodul ANSITemp. CuloareLumeni mediiWattsTip de corpLumeni inițialiDenumirea lămpiiPreț
GE LIGHTING LU70/MED/ECO Lampă cu sodiu de înaltă presiune B17 70w | AC3NVG 2V632 / 11339 LU70 / MED / ECO5.437 "S621900 K640070Operatii Deschise6400LU70 / MED / ECO€41.89
GE LIGHTING LU150/MED/ECO Lampă cu sodiu de înaltă presiune B17 150w | AC3NVW 2V713 / 13252 LU150 / MED / ECO5.75 "S552000 K14,400150Deschis / închis16,000LU150 / MED / ECO€38.37
GE LIGHTING LU100/MED/ECO Lampă cu sodiu de înaltă presiune B17 100w | AD9UUT 4V604 / 13250 LU100 / MED / ECO5.5 "S542000 K8550100Deschis / închis9500LU100 / MED / ECO€41.76
GE LIGHTING LU50/D/MED Lampă cu sodiu de înaltă presiune B17 50w | AE6UJL 5V805 / 11347 LU50 / D / MED5.437 "S681900 K400050Operatii Deschise3800LU50 / D / MED / ECO€6.66
GE LIGHTING LU70/D/MED Lampă cu sodiu de înaltă presiune B17 70w | AE6UJZ 5V943 / 11340 LU70 / D / MED5.437 "S621900 K640070Operatii Deschise5950LU70 / D / MED / ECO-
RFQ
GE LIGHTING LU100/D/MED Lampă cu sodiu de înaltă presiune B17 100w | AF2LMX 6V028 / 13251 LU100 / D / MED5.5 "S542000 K9500100Deschis / închis8800LU100 / D / MED / ECO-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GE LIGHTING LU150/D/MED Lampa Sodiu de Inalta Presiune B17 150w