FABORY L55010.100.0030 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M10 x 1.50, calitate A4, 350PK | CG8ATQ 42GW04

FABORY L55010.100.0030 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M10 x 1.50, calitate A4, 350 buc.

În stoc
Articol: CG8ATQ Model: L55010.100.0030Crucea Ref: 42GW04

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€297.10 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM10x1.5
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare30
finalizareaSimplu
CalitateA4
Inaltimea capului6 mm
Tip capHex
Șef Lățime17 mm
Lungime30mm
Min. Lungimea firului30 mm
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardDIN 933
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune700 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.0972
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY L55010.100.0030 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M10 x 1.50, calitate A4, 350 buc.
€297.10 /ambalaj