FABORY L55010.160.0040 Hex Head Cap Screw, M16 x 2 Thread Size, A4 Grade, 110PK | CG8AVM 42GW40

FABORY L55010.160.0040 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M16 x 2, calitate A4, 110 buc.

În stoc
Articol: CG8AVM Model: L55010.160.0040Crucea Ref: 42GW40

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€317.87 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM16x2
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare40
finalizareaSimplu
CalitateA4
Inaltimea capului10 mm
Tip capHex
Șef Lățime24 mm
Lungime40mm
Min. Lungimea firului40 mm
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardDIN 933
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune700 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.8433
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY L55010.160.0040 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M16 x 2, calitate A4, 110 buc.
€317.87 /ambalaj